HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV+SAT IEC/F-liit. Mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334340706

Sähkönumero

7512156

Toimittajan tuotenumero

845632503

Tukkuerä

200

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antenniliityntärasia TV/SAT musta matta

Antenniliityntärasia TV/SAT, soveltuu käytettäväksi läppäkannettomien peitelevyjen kanssa. IEC- ja F-pistokkeella − Liitäntä F-järjestelmään takana.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan