HAGER - Antennirasia W.1 - TV+R 10dB 862MHz IP55 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 10 dB
Lähtöjen määrä - 2
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 1 dB
Soveltuu kaapelimodeemille - kyllä
TV-taajuusalue - 4...862 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334440888
Sähkönumero
7512182
Toimittajan tuotenumero
12033555
Tukkuerä
12033555
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
10 dB
Lähtöjen määrä:
2
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
TV-taajuusalue:
4...862 MHz
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä


