HAGER - Antennirasia - WDF4592 TV+R päättyvä 4dB DC>

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Antennirasia - WDF4592 TV+R päättyvä 4dB DC>

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

4 dB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 4 dB

  • Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 5 dB

  • Soveltuu kaapelimodeemille - kyllä

  • Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610095065

Sähkönumero

7512014

Toimittajan tuotenumero

WDF4592

Tukkuerä

10

Lähtöjen määrä:

2

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

4 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

5 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Laitteen leveys:

86.9 mm

Laitteen korkeus:

86.9 mm

Laitteen syvyys:

27.2 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antennirasia TV+R päättyvä 4dB DC-ketjutettava

Antennirasia 2-osainen TV+radio, päättyvä rasia 4dB. Antennirasia pistoliittimin soveltuu yhteisö- / DVB-T- ja laajakaistakaapelijärjestelmiin, erillisiin satelliitti- ja jakelujärjestelmiin, digitaalisille ja analogiselle lähetyksille, maanpäällinen vastaanottoon, tähtiverkkoon tai antenniverkon erillishaaroihin. Rasia on HDTV-yhteensopiva ja tasavirtaa läpäisevä (IN / IEC -naarasliitin).Huomio! Jos antennirasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan