HAGER - Anturi - EK090 näyt. 75740101 10kohm 4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610254066
Sähkönumero
2613371
Toimittajan tuotenumero
EK090
Tukkuerä
1
Lämpötila-anturi TOUCH CONTROL -kosketusnäytölle 75740101 10kohm 4m, käyttölämpötila-alue -40/+80C, tiiveysluokka IP54
Lattialämpötila-anturi energiamittareille TE331 ka TE332 sekä KNX- kenttälaitteille anturitulolla (ohjauspainikkeet , touch control näyttö jne). Anturin vastusarvo lämpötilassa 25° C on 10 kΩ. Käyttölämpötila-alue -40 … 80 °C. Liitäntäkaapelin pituus 4 m. Tiiveysluokka IP54.
Lattialämpötila-anturi energiamittareille TE331 ka TE332 sekä KNX- kenttälaitteille anturitulolla (ohjauspainikkeet , touch control näyttö jne). Anturin vastusarvo lämpötilassa 25° C on 10 kΩ. Käyttölämpötila-alue -40 … 80 °C. Liitäntäkaapelin pituus 4 m. Tiiveysluokka IP54.


