HAGER - Anturi KNX K.1 - CO2 kost./lämpöt.sääd. ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334451037
Sähkönumero
2823078
Toimittajan tuotenumero
75441375
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpötilaohjauksen luokka:
IV
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX CO2-anturi ilmankosteus- ja lämpötilasäädöllä integroidulla väyläliityntäyksikölllä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


