HAGER - Anturi KNX K.5 - CO2 kost./lämpöt.sääd. RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Materiaali - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334451051

Sähkönumero

2823080

Toimittajan tuotenumero

75441373

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Materiaali:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämpötilaohjauksen luokka:

IV

CO2 -anturi ilmankosteus- ja lämpötilansäätöön. keskiölevyn väri ruostumaton teräs matta maalattu

KNX CO2-anturi ilmankosteus- ja lämpötilasäädöllä integroidulla väyläliityntäyksikölllä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan