HAGER - Anturi KNX Q.1/Q.3 - CO2 kost./lämpöt.sääd. ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Materiaali - muu

  • Väri - alumiini

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334451013

Sähkönumero

2823023

Toimittajan tuotenumero

75441324

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Materiaali:

muu

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämpötilaohjauksen luokka:

IV

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CO2 -anturi ilmankosteus- ja lämpötilansäätöön. keskiölevyn väri maalattu alumiini samettinen

KNX CO2-anturi ilmankosteus- ja lämpötilasäädöllä integroidulla väyläliityntäyksikölllä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan