HAGER - Anturi S.1 - term. 2044/2034 4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334218814
Sähkönumero
2613566
Toimittajan tuotenumero
161
Tukkuerä
10
Lämpötila-anturi Hager S.1/B.3/B.7 huone- ja lattiatermostaateille sulkeutuvalla koskettimella 2044xxxx/2034xxxx, anturinresistanssa lämpötilassa 25 astC 33k, pituus 4 m
Lämpötila-anturi 33 kΩ Ominainen vastusarvo lämpötilassa 25 °C 33 kΩ Anturikaapelipituus 4 m. Voidaan käyttää varaosana tai toiminnon laajennuksena soveltuvilla liitynnöillä, kuten termostaatti, lasikosketuspainikekaluste tai KNX-termostaatti
Lämpötila-anturi 33 kΩ Ominainen vastusarvo lämpötilassa 25 °C 33 kΩ Anturikaapelipituus 4 m. Voidaan käyttää varaosana tai toiminnon laajennuksena soveltuvilla liitynnöillä, kuten termostaatti, lasikosketuspainikekaluste tai KNX-termostaatti
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


