HAGER - Anturi - Term. 2044/2034 4m

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Anturi - Term. 2044/2034 4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - lämpötila-anturi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610075395

Sähkönumero

2613689

Toimittajan tuotenumero

WDN9031

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

lämpötila-anturi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Lämpötila-anturi 33kΩ, pituus 4 m

Lämpötila-anturi 33 kΩ Ominainen vastusarvo lämpötilassa 25 °C 33 kΩ Anturikaapelipituus 4 m. Voidaan käyttää varaosana tai toiminnon laajennuksena soveltuvilla liitynnöillä, kuten termostaatti, lasikosketuspainikekaluste tai KNX-termostaatti

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan