HAGER - Anturi - TRC321B RF valok. 3VDC PAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite - 3...3 V

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615989109

Sähkönumero

2613069

Toimittajan tuotenumero

TRC321B

Tukkuerä

32

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tulojen lukumäärä:

1

Syöttöjännite:

3...3 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

ei

Valoisuusanturi verhokytkimille WYA46x(F)/WYA47xF

KNX-radiokirkkausanturi painikeopettaviin quicklink-radio-ohjausjärjestelmiin

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan