HAGER - Apu/hälytys kosketin - CZ001

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611860013

Sähkönumero

3260795

Toimittajan tuotenumero

CZ001

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Virhesignaalikoskettimien määrä:

1

Apu/hälytyskosketin vikavirtasuojille < 125A 6kA 2s + 2a 6A 240V

Hälytys- ja apukosketinmoduuli katkaisukyvyltään 6kA vikavirtasuojakatkaisijoille 25 - 100 A. Moduuli on varustettu sulkeutuvalla ja avautuvalla koskettimella hälytyskosketintoiminnolle sekä apukosketintoiminnolle erikseen, koskettimien kuormitettavuus 6 A AC1 nimellisjännitteellä 230VAC. Kiinnitys vikavirtasuojakatkaisijoiden vasemmalle puolelle pikakiinnityksellä. Lisämoduulin koko 1 moduuli.