HAGER - Apukosk 1s 230VAC - MZ 522N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 220 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614565113
Sähkönumero
3748022
Toimittajan tuotenumero
MZ522N
Tukkuerä
108
Nimellisjännite:
220 V
Apukosketin etuasennus moottorinsuojakatkaisijalle 1 sulkeutuva 1A 230V
Apukosketinmoduuli 1 sulkeutuvalla koskettimella 1 A AC15 moottorinsuojakatkaisijoille MM5xxN. Asennus katkaisijarungon alemman olkapään päälle.
Apukosketinmoduuli 1 sulkeutuvalla koskettimella 1 A AC15 moottorinsuojakatkaisijoille MM5xxN. Asennus katkaisijarungon alemman olkapään päälle.


