HAGER - Apukosket. sysäysreleille - EPN051 1s+1a

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Laitteen kokoonpano - kytkin / rele

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612360550

Sähkönumero

2707321

Toimittajan tuotenumero

EPN051

Tukkuerä

108

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen kokoonpano:

kytkin / rele

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Mitoitettu kytkentävirta:

2 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

16 A

EPN051 1s+1a 2A releille EPN5xx

Apukosketinmoduuli 1 sulkeutuvalla ja 1 avautuvalla koskettimella sähkömekaanisille sysäysreleille EPN5xx. Moduulikoko 0,5 moduulia.
Vanha sähkönumero: 3583113