HAGER - Apukosketin - HXA021H x160 1s+1a 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613346416

Sähkönumero

3637336

Toimittajan tuotenumero

HXA021H

Tukkuerä

96

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Apukosketin 1 vaihtokosketin 250V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Apukosketin kompaktikatkaisijarungoille x160 - x250, vaihtokosketin 3A / 250V AC

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan