HAGER - Apukosketin - HXA025H al.taso x160 1s+1a 230

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613346430

Sähkönumero

3637338

Toimittajan tuotenumero

HXA025H

Tukkuerä

96

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

0 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Apukosketin 1 vaihtokosketin 125V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Apukosketin kompaktikatkaisijarungoille x160 - x250, vaihtokosketin 3A / 125V AC

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan