HAGER - Apukosketin - HXC025H al.taso h250-h. 1s+1a

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Apukosketin - HXC025H al.taso h250-h. 1s+1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613369538

Sähkönumero

3637364

Toimittajan tuotenumero

HXC025H

Tukkuerä

96

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

0 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Apukosketin 1s+1a 125V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Apukosketin kompaktikatkaisijarungoille h250 - h1600, vaihtokosketin 3A / 125V AC

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan