HAGER - Apukosketin - HZ023 1s+1a k.kytk. 125-630A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 5 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613360238

Sähkönumero

3637570

Toimittajan tuotenumero

HZ023

Tukkuerä

29

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

5 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Apukosketin kuormankytkimelle 125-3200A 2x 1vaihtokosketin

Apukosketin kuormankytkimille 125-630A 1s+1a, nimellisjännite 250VAC.