HAGER - Apukosketin - HZ160R 1vk as.til.il. HI40xR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613361716
Sähkönumero
3637589
Toimittajan tuotenumero
HZ160R
Tukkuerä
25
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Apukosketin 1 vaihtokosketin verkonvaihtokytkinten HI40xR tilanilmaisuun. Ominaisuudet:- nimellisjännite: 250 V / AC, AC 1- koskettimia 2 x vaihto- nimellisvirta: 5 A- juontava avaus ja merkinanto asennoille 1 + 2- kytkimille HI403R, HI404R, HI405R, HI406R


