HAGER - Apukosketin - HZC312 2s k.kytk. 20-160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613140786
Sähkönumero
3637518
Toimittajan tuotenumero
HZC312
Tukkuerä
52
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Apuskosketin 2s kuormakytkimille 20-125A


