HAGER - As.kotelo poly.välis.ilm.ovia - ORION PLUS 1150x850x300mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1150 mm

  • Leveys - 850 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Upotussyvyys - 300 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

188 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610672587

Sähkönumero

3427077

Toimittajan tuotenumero

FL350B

Tukkuerä

0

Korkeus:

1150 mm

Leveys:

850 mm

Syvyys:

300 mm

Upotussyvyys:

300 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskotelo 2-osastoinen, orion.plus, 1150x850x300mm, polyesteri, IP65

Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 1150x850x300 ja se on varustettu kahdella väliseinällä toisistaan erotetulla kytkentätilalla, kotelon tiiveysluokkka on IP65.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan