HAGER - As.kotelo poly.välis.ilm.ovia - ORION PLUS 1750x850x300mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1750 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 1750 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

326 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610672600

Sähkönumero

3427079

Toimittajan tuotenumero

FL354B

Tukkuerä

0

Asennustapa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

1750 mm

Leveys:

850 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

300 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Upotussyvyys:

300 mm

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

111

Sisäsyvyys:

300 mm

Rivien lukumäärä:

3

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

2 mm

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Läpivientien määrä laipoille:

0

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskotelo 2-osastoinen, orion.plus, 1750x850x300mm, 3-riv., polyesteri, IP65

Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 1750x850x300 ja se on varustettu kahdella väliseinällä toisistaan erotetulla kytkentätilalla, kotelon tiiveysluokkka on IP65.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan