HAGER - Asennusalusta - Plug-in -ad. P160 3N 63-160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 160 A
Napojen lukumäärä - 3
Päävirtapiirin liitäntätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613197063
Sähkönumero
3637985
Toimittajan tuotenumero
HYS300H
Tukkuerä
9
Mitoitusvirta In:
160 A
Napojen lukumäärä:
3
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Plug-in -adapteri katkaisijalle P160 3-napainen 63 - 100 A
Plug-in -adapteri katkaisijalle P160 3-napainen 63 - 100 A
Plug-in -adapteri katkaisijalle P160 3-napainen 63 - 100 A
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


