HAGER - Asennusalusta - Plug-in -adapt. P160 3N 16-50A

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Asennusalusta - Plug-in -adapt. P160 3N 16-50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 50 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613197087

Sähkönumero

3637987

Toimittajan tuotenumero

HYS310H

Tukkuerä

9

Mitoitusvirta In:

50 A

Napojen lukumäärä:

3

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Plug-in -adapteri katkaisijalle P160 3-napainen 16 - 50 A

Plug-in -adapteri katkaisijalle P160 3-napainen 16 - 50 A

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan