HAGER - Asennusalusta - Plug-in -adapt. P160 4N 16-50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 50 A
Napojen lukumäärä - 4
Päävirtapiirin liitäntätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613197094
Sähkönumero
3637988
Toimittajan tuotenumero
HYS311H
Tukkuerä
6
Mitoitusvirta In:
50 A
Napojen lukumäärä:
4
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Plug-in -adapteri katkaisijalle P160 4-napainen 16 - 50 A
Plug-in -adapteri katkaisijalle P160 4-napainen 16 - 50 A
Plug-in -adapteri katkaisijalle P160 4-napainen 16 - 50 A
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


