HAGER - Asennusalusta - ulosvetoadapteri P250 4N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 250 A
Napojen lukumäärä - 4
Päävirtapiirin liitäntätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613197186
Sähkönumero
3639520
Toimittajan tuotenumero
HYT333H
Tukkuerä
0
Mitoitusvirta In:
250 A
Napojen lukumäärä:
4
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Ulosvetoadapteri P250 3-napainen
Ulosvetoadapteri P250 3-napainen
Ulosvetoadapteri P250 3-napainen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


