HAGER - Asennusalusta - ulosvetoadapteri P630 3N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 630 A
Napojen lukumäärä - 3
Päävirtapiirin liitäntätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613201241
Sähkönumero
3639550
Toimittajan tuotenumero
HYW332H
Tukkuerä
0
Mitoitusvirta In:
630 A
Napojen lukumäärä:
3
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Ulosvetoadapteri P630 3-napainen
Ulosvetoadapteri P630 3-napainen
Ulosvetoadapteri P630 3-napainen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


