HAGER - Asennusalusta - ulosvetorunko P250 4N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 250 A
Napojen lukumäärä - 4
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613197162
Sähkönumero
3639518
Toimittajan tuotenumero
HYT331H
Tukkuerä
0
Mitoitusvirta In:
250 A
Napojen lukumäärä:
4
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Ulosvetojalusta P250 4-napainen
Ulosvetojalusta P250 4-napainen
Ulosvetojalusta P250 4-napainen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


