HAGER - Asennusalusta - ulosvetorunko P630 4N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 630 A
Napojen lukumäärä - 4
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613201234
Sähkönumero
3639549
Toimittajan tuotenumero
HYW331H
Tukkuerä
0
Mitoitusvirta In:
630 A
Napojen lukumäärä:
4
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Ulosvetojalusta P630 4-napainen
Ulosvetojalusta P630 4-napainen
Ulosvetojalusta P630 4-napainen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


