HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF 40x90x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm

Leveys:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Väri:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Kiinnitystapa:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 480 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740149006

Sähkönumero

1417298

Toimittajan tuotenumero

LF4009007030

Tukkuerä

20

Korkeus:

40 mm

Leveys:

90 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

7030

Käytettävä poikkipinta:

2400 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskanava LF40x90x2000 pohjarei<(>&<)>rsquo:illä. siirretävilläkaapelipidikkeillä ja esiasennetuilla jatkokappaleilla. materiaalilaadukas kova PVC. väri harmaa RAL7030.

Asennuskanava LF40x90x2000 pohjarei’illä, siirretävillä kaapelipidikkeillä ja esiasennetuilla jatkokappaleilla, materiaali laadukas kova PVC, väri harmaa RAL7030. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappaleet, sisäkulmat, ulkokulmat, tasokulmat ja T-kappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan