HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF180450 PVC 18x45x2500 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 45 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2500 mm
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 594 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740892322
Sähkönumero
1414138
Toimittajan tuotenumero
LF1804508014K
Tukkuerä
14
Korkeus:
18 mm
Leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2500 mm
Väri:
ruskea
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
8014
Materiaalin laatu:
PVC
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava LF 18x45x2500mm ruskea PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaisesti kaapeliasennuksiin. Kanavarunko on varustettu pohjarei'illä 125 mm välein.Kanavakorkeus: 18 mm Kanavaleveys: 45 mm Materiaali: PVC Halogeeniton: ei Väri: ruskea RAL-värikoodi: 8014 Pituus: 2500 mm Kanavien yhdistys: ilman jatkoja Pohjareikien väli: 125 mm Sisäpoikkipinta: 460 mm² Maks. kaapeleita Ø 11 mm – täyttöaste 0.5: 2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


