HAGER - Asennuskanava tehalit.SL - EK40040 PVC EK40x40x2500 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Väliseinän tyyppi - kiinteä

  • Kahvan pituus - 40 mm

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740017398

Sähkönumero

1476100

Toimittajan tuotenumero

EK4004009016

Tukkuerä

16

Korkeus:

40 mm

Leveys:

40 mm

Väliseinän tyyppi:

kiinteä

Kahvan pituus:

40 mm

Pituus:

2500 mm

Käytettävä poikkipinta:

800 mm²

Kiinteiden paneelien määrä:

1

Halogeeniton:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kaapelipidikkeillä:

kyllä

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

HUOM! Yksikkö muuttunut 1 kpl = 2,5 metriä. Kulmakanava PVC-muovista EK40x40mm pituus 2,5m liikenteenvalkoinen

Kulma-asennuskanava muovista kaapeloinnin kuljettamiseksi seinien ja katon kulmassa sekä yhdistämiseksi jalkalistakanavajärjestelmään. Koostuu kahdella erillisellä johtotilalla varaustetusta rungosta ja korkeussäädettävästä kannesta. Kanavarungossa pohjareiät 125 mm välein.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan