HAGER - Asennuskanava tehalit.SL - SL17052 PVC SL17x52 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 17 mm

  • Leveys - 52 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 594 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740017497

Sähkönumero

1476098

Toimittajan tuotenumero

SL1705209016

Tukkuerä

24

Korkeus:

17 mm

Leveys:

52 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

1

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9016

Käytettävä poikkipinta:

800 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...65 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ovenkarmikanava SL 17x52 mm. 2:lla johtotilalla PVC-muovista. väriliikenteenvalkoinen

Muovinen ovenkarmikanava SL-jalkalistakanavajärjestelmälle kaapeleiden kuljettamiseksi oviaukon ympäri. Kanava koostuu kannesta ja rungosta. Runko on varustettu kiinteällä väliseinälläe, 125 mm välein olevilla pohjakiinnitysrei'illä.

Kanavakorkeus: 17 mm
Kanavaleveys: 52 mm
Materiaali: PVC
Halogeeniton: nein
Pituus: 2000 mm
Sisäpinta-ala: 800 mm²
Maks. kaapelimäärä Ø 11 mm – täyttaste 0.5: 2
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Kiinteiden väliseinien määrä: 1

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan