HAGER - Asennuskehys electraplan.UK - Al 366x35x366 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 35 mm
Tiivisteen asennusmahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002237977
Sähkönumero
1461109
Toimittajan tuotenumero
UDAR335
Tukkuerä
1
Korkeus:
35 mm
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
ei
Korotuskehys 35mm aukkokansille UDM3BLI, UDM3R06, UDM3R10, UDM3R12,UDM3Q06, UDM3Q12 ja UDM3E09
Korotuskehys koko 3 yleisvalurasian korottamiseksi 35 mm
Korotuskehys koko 3 yleisvalurasian korottamiseksi 35 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


