HAGER - Asennuskehys electraplan.VE-EE - GBES2 2-os PR KDQ08/KDE04 VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2

  • Kaapeliläpivientien määrä - 2

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava

  • Vedonpoistojen lukumäärä - 2

  • Pituus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002246207

Sähkönumero

1461281

Toimittajan tuotenumero

GBES29010

Tukkuerä

125

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

2

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Vedonpoistojen lukumäärä:

2

Pituus:

118 mm

Leveys:

108 mm

Syvyys:

45 mm

Asennuskehys 2-osaisella valkoisella pistorasiamoduulilla ultraohueeseenlattiarasiaasennukseen lattiarasiakansille KDQ08057011. KDQ08059005.KDQ08127011. KDQ08129005 KDE04057011. KDE04059005. KDE04087011.KDE04089005.

Kojekannake puhtaanvalkoisella 2-osaisella pistorasialla lattiarasiakansille KDQ08/KDE04 Kojekannake 2-osaisella Schuko-pistorasiamoduulilla, lattiarasiakansille KDE04 tai KDQ08, sisältää 2 vedonpoistinta. Materiaali: Muovi Halogeeniton: kyllä Väri: puhtaanvalkoinen RAL-värikoodi: 9010 Asennetun tuotteen leveys: 108 mm Asennetun tuotteen syvyys: 45 mm Pituus: 118 mm

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan