HAGER - Asennuskotelo FE Univers - FP75SN2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 60
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 1100 mm
Leveys - 1300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
217 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612669189
Sähkönumero
3426034
Toimittajan tuotenumero
FP75SN2
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
60
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
1100 mm
Leveys:
1300 mm
Syvyys:
205 mm
Mitoitusvirta (In):
250 A
Kaapeliläpivientien määrä:
10
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
205 mm
Moduulien määrä:
420
Sisäsyvyys:
143 mm
Rivien lukumäärä:
7
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1 mm
RAL-numero:
9010
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1 mm
Läpivientien määrä laipoille:
10
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Metallilkuoriset ja sisältä kosketuseristetyt Univers-keskuskotelot ovat hyvä perusta tiiveysluokan IP44 asennuksiin kiinteistöjen sisällä tehtäviin sähkökeskusasennuksiin. Tyhjä kotelorunko voidaan varustaa vapaasti Univers N -sarjan kalustekentillä. Kalustekentät asennetaan kotelon koon mukaan valittavien pystytukirautojen päälle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


