HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 1250x800x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
1250 mmLeveys:
800 mmSyvyys:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 37
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 1250 mm
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
326 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610674291
Sähkönumero
3427061
Toimittajan tuotenumero
FL180A
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
37
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
1250 mm
Leveys:
800 mm
Syvyys:
300 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
300 mm
Moduulien määrä:
296
Sisäsyvyys:
300 mm
Rivien lukumäärä:
8
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Metallinen orion plus -asennuskotelo ikkunallisella ovella soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin, joissa oven takana olevien kojeiden tilat halutaan nähdän avaamatta koteloa ovea. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 1250x800x300 mm, tiiveysluokka IP65.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


