HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 400x300x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
400 mmLeveys:
300 mmSyvyys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 400 mm
Leveys - 300 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610674185
Sähkönumero
3427038
Toimittajan tuotenumero
FL157A
Tukkuerä
1
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
400 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
200 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
200 mm
Sisäsyvyys:
200 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Metallinen orion plus -asennuskotelo ikkunallisella ovella soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin, joissa oven takana olevien kojeiden tilat halutaan nähdän avaamatta koteloa ovea. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 400x300x200, tiiveysluokka IP65.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


