Etusivu

HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 500x400x160mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 mm

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Syvyys:

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 16

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 500 mm

  • Leveys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

69 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610674208

Sähkönumero

3427042

Toimittajan tuotenumero

FL161A

Tukkuerä

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

16

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

500 mm

Leveys:

400 mm

Syvyys:

160 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Lukolla:

kyllä

Upotussyvyys:

160 mm

Moduulien määrä:

54

Sisäsyvyys:

160 mm

Rivien lukumäärä:

3

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

1.2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1.5 mm

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskotelo ikk. ovella teräs, orion.plus, 500x400x160mm, IP65, vaaleanharmaa Metallinen orion plus -asennuskotelo ikkunallisella ovella soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin, joissa oven takana olevien kojeiden tilat halutaan nähdän avaamatta koteloa ovea. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 500x400x160 mm, tiiveysluokka IP65.