HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 500x500x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
500 mmLeveys:
500 mmSyvyys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 500 mm
Leveys - 500 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250610670705
Sähkönumero
3427044
Toimittajan tuotenumero
FL163A
Tukkuerä
0
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
500 mm
Leveys:
500 mm
Syvyys:
200 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
100 mm
Sisäsyvyys:
300 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


