HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 800x500x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
800 mmLeveys:
500 mmSyvyys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250610670743
Sähkönumero
3427052
Toimittajan tuotenumero
FL171A
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
22
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
800 mm
Leveys:
500 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
200 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Upotussyvyys:
200 mm
Väri:
harmaa
Moduulien määrä:
110
Sisäsyvyys:
200 mm
Rivien lukumäärä:
5
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


