Etusivu

HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 800x500x250mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 mm

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Syvyys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

69 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610674253

Sähkönumero

3427053

Toimittajan tuotenumero

FL172A

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

22

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

800 mm

Leveys:

500 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

250 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Upotussyvyys:

250 mm

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

110

Sisäsyvyys:

250 mm

Rivien lukumäärä:

5

Kotelon materiaalin vahvuus:

1.2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1.5 mm

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskotelo ikk. ovella teräs, orion.plus, 800x500x250mm, IP65, vaaleanharmaa Metallinen orion plus -asennuskotelo ikkunallisella ovella soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin, joissa oven takana olevien kojeiden tilat halutaan nähdän avaamatta koteloa ovea. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 800x500x250 mm, tiiveysluokka IP65.