HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 950x800x250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
950 mmLeveys:
800 mmSyvyys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 37
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 950 mm
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
241 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250610674284
Sähkönumero
3427058
Toimittajan tuotenumero
FL177A
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
37
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
950 mm
Leveys:
800 mm
Syvyys:
250 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
250 mm
Moduulien määrä:
222
Sisäsyvyys:
250 mm
Rivien lukumäärä:
6
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


