Etusivu

HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 1250x800x300mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Leveys:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Syvyys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 37

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 1250 mm

  • Leveys - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

299 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610674147

Sähkönumero

3427030

Toimittajan tuotenumero

FL130A

Tukkuerä

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

37

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

1250 mm

Leveys:

800 mm

Syvyys:

300 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

kyllä

Upotussyvyys:

350 mm

Moduulien määrä:

296

Sisäsyvyys:

300 mm

Rivien lukumäärä:

8

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

2 mm

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremmantiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-. ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelon koko on 1250x800x300 mm. tiiveysluokka IP65. Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 1250x800x300 mm, tiiveysluokka IP65.