HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 250x200x160mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 mm

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Syvyys:

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - aukolla

  • Korkeus - 250 mm

  • Leveys - 200 mm

  • Syvyys - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610674000

Sähkönumero

3427002

Toimittajan tuotenumero

FL101A

Tukkuerä

1

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

aukolla

Korkeus:

250 mm

Leveys:

200 mm

Syvyys:

160 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

kyllä

Upotussyvyys:

160 mm

Sisäsyvyys:

160 mm

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1.5 mm

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremmantiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-. ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 250x200x160 mm. tiiveyluokka IP65. Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 250x200x160 mm, tiiveyluokka IP65.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan