HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 500x400x160mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
500 mmLeveys:
400 mmSyvyys:
160 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 16
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 500 mm
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610674055
Sähkönumero
3427011
Toimittajan tuotenumero
FL111A
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
16
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
500 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
160 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
160 mm
Moduulien määrä:
54
Sisäsyvyys:
160 mm
Rivien lukumäärä:
3
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 500x400x160 mm, tiiveysluokka IP65.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


