HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 600x600x250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
600 mmLeveys:
600 mmSyvyys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Syvyys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250610670507
Sähkönumero
3427016
Toimittajan tuotenumero
FL116A
Tukkuerä
1
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Syvyys:
250 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
250 mm
Sisäsyvyys:
250 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


