HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 650x500x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
650 mmLeveys:
500 mmSyvyys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 650 mm
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250610674093
Sähkönumero
3427019
Toimittajan tuotenumero
FL119A
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
22
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
650 mm
Leveys:
500 mm
Syvyys:
200 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
200 mm
Moduulien määrä:
96
Sisäsyvyys:
200 mm
Rivien lukumäärä:
4
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
2 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


