HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 800x500x250mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 mm

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Syvyys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

188 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610674109

Sähkönumero

3427022

Toimittajan tuotenumero

FL122A

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

22

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

800 mm

Leveys:

500 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

250 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Upotussyvyys:

250 mm

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

110

Sisäsyvyys:

250 mm

Rivien lukumäärä:

5

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

2 mm

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremmantiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-. ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 800x500x250 mm. tiiveysluokka IP65.

Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 800x500x250 mm, tiiveysluokka IP65.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan