HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 950x600x250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
950 mmLeveys:
600 mmSyvyys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 26
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
188 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610670552
Sähkönumero
3427025
Toimittajan tuotenumero
FL125A
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
26
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
950 mm
Leveys:
600 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
250 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
250 mm
Väri:
harmaa
Moduulien määrä:
156
Sisäsyvyys:
250 mm
Rivien lukumäärä:
6
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
2 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 950x600x250 mm, tiiveysluokka IP65.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


