HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 950x800x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
950 mmLeveys:
800 mmSyvyys:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 37
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 950 mm
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
241 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250610670569
Sähkönumero
3427028
Toimittajan tuotenumero
FL128A
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
37
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
950 mm
Leveys:
800 mm
Syvyys:
300 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
300 mm
Moduulien määrä:
222
Sisäsyvyys:
300 mm
Rivien lukumäärä:
6
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


